Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726052/100
Cod. Produttore
4726052/100
Cod. EAN
4044774731124

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Temperatura: 90°C
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
  • Serie: RR4726052/100
  • Uso: Installazioni
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X2,5 WH, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e sicurezza nel tempo. La sua colorazione bianca lo rende versatile per diverse installazioni. Ideale per chi cerca un cablaggio affidabile e performante, il cavo H07Z-K è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Scegli l'affidabilità e la qualità per le tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Wh Unipolare