Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726042/100
Cod. Produttore
4726042/100
Cod. EAN
4044774730943

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Serie: RR4726042/100
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Durabilità: Alta affidabilità
  • Identificazione: Facile per colore
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X2,5 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Scegli questo cavo per la sua durabilità e affidabilità, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Rd Unipolare