Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726062/100
Cod. Produttore
4726062/100
Cod. EAN
4044774731308

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura: 90 °C
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero fili: 1X
  • Colore rivestimento: Grigio
  • Conduttore: Rame classe elevata
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Serie: RR4726062/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con isolamento in materiale resistente e conduttore in rame di classe elevata. Il cavo è costituito da un unico filo da 2,5 mm² con superficie liscia, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento esterno di colore grigio protegge il conduttore da agenti esterni, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica, mantenendo elevate caratteristiche di isolamento e conducibilità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Gy Unipolare