Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726142/100
Cod. Produttore
4726142/100
Cod. EAN
4044774732374

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore: DBU
  • Serie: RR
  • Materiale isolante: resistente
  • Uso: ambienti esigenti
  • Installazione: semplice e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X2,5 DBU, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti esigenti, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e affidabile. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo elettrico di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Dbu Unipolare