Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726022/100
Cod. Produttore
4726022/100
Cod. EAN
4044774730585

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazione: Professionale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: RR4726022/100
  • Uso: Settore elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X2,5 BU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in vari ambienti. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni professionali, il cavo H07Z-K è una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Bu Unipolare