Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726012/100
Cod. Produttore
4726012/100
Cod. EAN
4044774730400

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Tensione nominale: 90°C
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: BK (nero)
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR4726012/100
  • Flessibilità: Elevata e robusta
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4726012/100 è un cavo H07Z-K 90 C 1X2,5 BK, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per installazioni che richiedono resistenza e durabilità. Con un design elegante e funzionale, il cavo si integra facilmente in qualsiasi contesto.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare