Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600099/100
Cod. Produttore
1600099/100
Cod. EAN
4044774647371

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Interno ed esterno
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: RR1600099/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1X2,5 è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo cavo è perfetto per l'uso in situazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, assicurando una connessione elettrica stabile e duratura. Scegli H07RN-F per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

28,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² H07Rn-f Comando