Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160544/100
Cod. Produttore
4160544/100
Cod. EAN
4044774696379

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Sezione cavo: 1x2,5 mm²
  • Colore: Bianco (WHBU)
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile e affidabile
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Settore elettrico
  • Prestazioni: Ottimali e durature
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160544/100, un prodotto della gamma MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 WHBU. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Con un design elegante e funzionale, il RR4160544/100 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli l'affidabilità e l'innovazione per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Whbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare