Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160544K
Cod. Produttore
4160544K
Cod. EAN
4044773379549

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X2,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo
  • Resistenza meccanica: Ottimizzata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Conducibilità: Elevata
  • Durabilità: Alta
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 WHB è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche. Presenta un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, realizzato con materiali selezionati per assicurare affidabilità e sicurezza. La superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, mentre le dimensioni AWG sono calibrate per un'efficace trasmissione della corrente. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un prodotto resistente e durevole nel tempo, mantenendo standard elevati di isolamento e protezione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Whb Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare