Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160505K
Cod. Produttore
4160505K
Cod. EAN
4044773381078

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 mm²
  • Finitura: Embossed
  • Colore: Bianco
  • Serie: MS 2.1
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Multi-standard
  • Uso: Elettrico
  • Prestazioni: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5, un prodotto versatile e di alta qualità. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali durevoli, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze. La sua finitura a rilievo non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la presa e la funzionalità. Ideale per chi cerca efficienza e stile nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare