Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160505/100
Cod. Produttore
4160505/100
Cod. EAN
4044774696294

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Configurazione: 2.1 1X2,5
  • Colore: Bianco
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Classificazione: 080401
  • Uso: Progetti elettrici
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160505/100, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD. Questo articolo, con una classificazione merceologica di 080401, è progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una configurazione SC 2.1 1X2,5 in un elegante colore bianco. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili e versatili, il RR4160505/100 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare