Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160504K
Cod. Produttore
4160504K
Cod. EAN
4044773381405

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Conduttore: Singolo filo di alta qualità
  • Flessibilità: Equilibrio ottimale
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Superficie: Trattata per conduzione
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X2,5 RD è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo filo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare un perfetto equilibrio tra flessibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durature. La colorazione rossa facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare