Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160504/100
Cod. Produttore
4160504/100
Cod. EAN
4044774696287

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Superficie ottimizzata
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: MS 2.1
  • Affidabilità: Garantita
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 è un conduttore singolo da 2,5 mm² con isolamento di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, presenta una superficie conduttiva ottimizzata e un materiale del conduttore selezionato per assicurare elevate prestazioni elettriche. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare