Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160501/100
Cod. Produttore
4160501/100
Cod. EAN
4044774696256

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: elegante e versatile
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160501/100, un versatile prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 BK. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. Il suo design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo funzionalità e stile. Questo articolo è ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nel settore elettrico, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare