Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160506/100
Cod. Produttore
4160506/100
Cod. EAN
4044774696300

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GY
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GY è un conduttore elettrico singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati per il conduttore e dotato di una superficie ottimizzata, questo cavo presenta una sezione di 2,5 mm² che lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a filo singolo assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre l’isolamento protegge contro interferenze e danni esterni, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nel tempo. Il colore grigio facilita l’identificazione e l’organizzazione durante l’installazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare