Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160500K/900
Cod. Produttore
4160500K/900
Cod. EAN
4044774727462

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: meccanica e termica
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS
  • Conducibilità: ottimale
  • Durata: prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è un conduttore singolo da 2,5 mm² con isolamento di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano una conducibilità ottimale e una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Gny Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare