Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520122/100
Cod. Produttore
4520122/100
Cod. EAN
4044774703251

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X07V-K
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: RR4520122/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico X07V-K con sezione 2,5 mm² e conduttore singolo, caratterizzato da isolamento in materiale di alta qualità e superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare eccellenti prestazioni elettriche e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza di trasmissione e resistenza meccanica, offrendo un prodotto robusto e funzionale per l'impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Gn X07V-k Unipolare