Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160511/100
Cod. Produttore
4160511/100
Cod. EAN
4044774696348

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo cavo: unipolare
  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: materiale affidabile
  • Applicazione: singolo filo
  • Durata: elevata resistenza
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione conduttore di 2,5 mm², caratterizzato da isolamento di alta qualità e conduttore in materiale conduttivo affidabile. Progettato per garantire sicurezza e performance in impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un singolo filo con elevata affidabilità e protezione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Gn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare