Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520112/100
Cod. Produttore
4520112/100
Cod. EAN
4044774703152

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore isolamento: Giallo
  • Conduttore: Rame di alta qualità
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Visibilità: Elevata
  • Serie: RR4520112/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07V-K 1X2,5 YE è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente e duraturo. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una superficie del conduttore liscia che facilita il collegamento e assicura una conduzione efficiente della corrente. Il rivestimento giallo garantisce una buona visibilità e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per applicazioni in ambienti domestici e industriali dove è richiesta sicurezza e prestazioni costanti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Giallo X07V-k Unipolare