Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160510/100
Cod. Produttore
4160510/100
Cod. EAN
4044774696331

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 YE
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160510/100, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 YE. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua colorazione gialla lo rende facilmente identificabile, mentre la versatilità del design lo rende ideale per diverse esigenze. Scegli il RR4160510/100 per un connubio perfetto di funzionalità e stile nel tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare