Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520922K
Cod. Produttore
4520922K
Cod. EAN
4044773458961

Informazioni di prodotto

X07V-K EMBOSS 1X2,5 DBUWH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4520922K è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di classe professionale, isolato con materiale di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore presenta una superficie liscia che facilita la manipolazione e l'installazione, mentre l'isolamento assicura una protezione efficace contro le interferenze e i danni meccanici. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore singolo da 2,5 mm², offrendo prestazioni stabili e durature in ambienti residenziali e industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Dbuwh X07V-k Emboss Unipolare