Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160514K
Cod. Produttore
4160514K
Cod. EAN
4044773380156

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Design: Innovativo
  • Applicazione: Elettrica
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Durabilità: Affidabile
  • Marcatura: SC 2.1 EMBOSS
Descrizione del produttore: Presentiamo il modello RR4160514K, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 offre prestazioni eccellenti per applicazioni elettriche. La sua progettazione innovativa garantisce affidabilità e durabilità, rendendolo ideale per diversi usi nel settore elettrico. Scegliendo questo prodotto, si ottiene un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare