Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520142/100
Cod. Produttore
4520142/100
Cod. EAN
4044774703411

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K 1X2,5
  • Colore: DBU
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: RR4520142/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X2,5 DBU è una soluzione ideale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti industriali e residenziali. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. La sua colorazione distintiva ne facilita l'identificazione, assicurando un'installazione semplice e sicura. Scegliete un prodotto che combina efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Dbu H07V-k Unipolare