Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160502K
Cod. Produttore
4160502K
Cod. EAN
4044773381498

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Colore isolamento: Blu
  • Isolamento: Alta resistenza
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Durata: Elevata
  • Protezione: Contro usura
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4160502K è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’isolamento. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una superficie del conduttore ottimale per una conduzione efficiente della corrente. L’isolamento del filo è progettato per proteggere da interferenze e usura, assicurando durata nel tempo. Questo cavo è indicato per installazioni elettriche che necessitano di prestazioni costanti e resistenza meccanica, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e funzionalità. La finitura blu conferisce una chiara identificazione e facilita l’organizzazione degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare