Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160502/100
Cod. Produttore
4160502/100
Cod. EAN
4044774696263

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 BU
  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Configurazione: 1X2,5
  • Finitura: Elegante
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Superiore
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160502/100, un innovativo dispositivo della famiglia MULTI-STANDARD SC. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta una configurazione 1X2,5 BU, ideale per applicazioni elettriche versatili. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per ogni esigenza di installazione. Con un design funzionale e una finitura elegante, il RR4160502/100 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori nel mondo dell'elettricità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare