Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160503/100
Cod. Produttore
4160503/100
Cod. EAN
4044774696270

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 BN
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Configurazione: 1 conduttore
  • Efficienza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Il RR4160503/100 è un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è caratterizzato da una configurazione 1X2,5 BN, garantendo prestazioni eccellenti in vari contesti. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni elettriche diverse, combinando efficienza e affidabilità. Scopri la qualità e la funzionalità che il RR4160503/100 può offrire.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare