Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160509/100
Cod. Produttore
4160509/100
Cod. EAN
4044774696324

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2,5
  • Tipo: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Conduzione: efficiente
  • Resistenza: superiore
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Il RR4160509/100 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Con una configurazione MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 OG, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una conduzione efficiente e una resistenza superiore. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare