Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150300/100
Cod. Produttore
4150300/100
Cod. EAN
4044774726540

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X1 GNYE
Descrizione del produttore: Presentiamo il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 GNYE, un prodotto versatile e innovativo. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in diversi contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e prestazioni elevate. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti. Con il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 GNYE, l'efficienza e la sicurezza sono sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Gnye Unipolare