Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331000/1000
Cod. Produttore
15331000/1000
Cod. EAN
4044777251698

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 331 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 600V. Presenta un conduttore di alta qualità, conforme agli standard di classe specifici per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il cavo monofase da 1x1 mm² è rivestito in nero, ideale per utilizzi che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto a impianti industriali e ferroviari. La struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali in ambienti dinamici, mantenendo integrità e funzionalità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare