Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331000
Cod. Produttore
15331000
Cod. EAN
4044777176441

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Conduttore: 1 singolo
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore guaina: nero (BK)
  • Alta flessibilità: sì
  • Protezione guaina: meccanica e agenti esterni
  • Impiego: industriale e automazione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il conduttore interno è realizzato con materiali selezionati per ottimizzare la conduttività e la flessibilità, mentre la guaina esterna protegge efficacemente da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è perfetto per impieghi industriali e di automazione che necessitano di prestazioni elevate e continuità operativa.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare