Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331000/100
Cod. Produttore
15331000/100
Cod. EAN
4044777251674

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAIN 331, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 600V. Con un conduttore di 1x1 mm², questo cavo è ideale per applicazioni industriali e di automazione. Il suo design robusto e la guaina in colore nero garantiscono durabilità e resistenza all'usura. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, l'OLFLEX TRAIN 331 è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare