Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331049
Cod. Produttore
15331049
Cod. EAN
4044778456245

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Tensione nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore guaina: Rosso (RD)
  • Flessibile e resistente
  • Adatto per automazione
  • Uso industriale
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX TRAIN 331, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione di 600V. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una sezione di 1 mm² e un design flessibile, il cavo è perfetto per l'uso in movimentazione e automazione. Scegli OLFLEX TRAIN 331 per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Rd Unipolare