Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331056
Cod. Produttore
15331056
Cod. EAN
4056158729764

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 GY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di sezione 1 mm² di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Gy Unipolare