Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331096/500
Cod. Produttore
15331096/500
Cod. EAN
4064727162621

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 YE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, conduttore di alta qualità adatto per applicazioni industriali. Il cavo monofase da 1 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore giallo che garantisce una facile identificazione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in termini di resistenza e durata nel tempo. Ideale per utilizzo in ambienti che richiedono materiali elettrici conformi agli standard di sicurezza e qualità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Giallo Unipolare