Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331096/1000
Cod. Produttore
15331096/1000
Cod. EAN
4064727162645

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 YE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di sezione 1 mm² e rivestito in colore giallo. Progettato per applicazioni industriali e di trasporto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche grazie alla qualità dei materiali utilizzati nel conduttore e all’isolamento resistente. Ideale per il cablaggio di macchinari e impianti dove è richiesta una buona flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Giallo Unipolare