Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331050
Cod. Produttore
15331050
Cod. EAN
4056156017863

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Sezione cavo: 1X1 BU
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Prestazioni: Ottimali nel tempo
  • Ambiente: Impegnativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAIN 331, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 600V e una sezione di 1X1 BU, questo cavo è realizzato per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli OLFLEX TRAIN 331 per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nell'efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Bu Unipolare