Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331110
Cod. Produttore
15331110
Cod. EAN
4064727163178

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 OG
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 331 è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 600V. Presenta un conduttore di alta qualità conforme alle classi di materiale indicate, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per trasmissione di potenza e controllo, questo cavo unipolare da 1 mm² è caratterizzato da una costruzione robusta che garantisce durata e resistenza meccanica, adatto a diverse condizioni operative. La sua progettazione risponde alle esigenze di efficienza e performance nel settore elettrico, offrendo una soluzione versatile per impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 331 600V Arancione Unipolare