Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15301002/100
Cod. Produttore
15301002/100
Cod. EAN
4044777256778

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300V
  • Configurazione: 1X1
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: OLFLEX TRAIN 301 TW
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAIN 301 TW, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili. Con una tensione nominale di 300V, questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono resistenza e sicurezza. La sua configurazione 1X1 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, sia in ambienti industriali che commerciali. Grazie alla sua eccellente flessibilità, il cavo OLFLEX TRAIN 301 TW è perfetto per installazioni che richiedono manovrabilità e facilità di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Train 301 Tw 300V Unipolare