Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091352/100
Cod. Produttore
0091352/100
Cod. EAN
4044774692272

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali ad alta durabilità
  • Flessibile per spazi ristretti
  • Classe merceologica: 080401
  • Adatto per ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X1, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti in ambienti difficili. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX HEAT 350 SC 1X1 rappresenta una scelta sicura per chi cerca affidabilità e resistenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 350 Sc