Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084007/100
Cod. Produttore
0084007/100
Cod. EAN
4044774691282

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205
  • Tensione nominale: fino a 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Temperatura max: 205°C
  • Flessibilità: alta
  • Isolamento: speciale resistente al calore
  • Applicazioni: industriali, ambienti difficili
  • Costruzione: robusta e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 VT, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto presenta un'eccezionale flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Realizzato con materiali durevoli, il cavo offre prestazioni affidabili e sicurezza. Con una costruzione robusta, OLFLEX HEAT 205 è perfetto per garantire un collegamento elettrico stabile e efficiente in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Viola