Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084006/100
Cod. Produttore
0084006/100
Cod. EAN
4044774691268

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X1 GN
  • Isolamento: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Conduttore: alta qualità
  • Resistenza termica: elevata
  • Superficie conduttore: trattata
  • Uso: corrente elettrica
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 GN è un materiale elettrico caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità, progettato per garantire un’ottima affidabilità nelle applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e dispone di un isolamento resistente che assicura protezione e sicurezza durante l’uso. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono prestazioni elevate e resistenza termica, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente elettrica in ambienti complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Verde