Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084104/100
Cod. Produttore
0084104/100
Cod. EAN
4044774691329

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore isolante: rosso
  • Alta resistenza a temperature elevate
  • Elevata flessibilità
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 RD, il cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione rossa lo rende facilmente identificabile, mentre la classificazione merceologica lo posiziona tra i migliori nel settore. Scegli OLFLEX HEAT per performance affidabili e durature in ambienti critici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Rosso