Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084001/100
Cod. Produttore
0084001/100
Cod. EAN
4044774691190

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BK, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Il suo design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi installazione, garantendo prestazioni superiori. Con OLFLEX HEAT 205, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero