Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084003/100
Cod. Produttore
0084003/100
Cod. EAN
4044774691220

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con conduttore in rame di alta qualità e isolamento resistente al calore. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, presenta un singolo filo con superficie liscia che facilita l’installazione e assicura ottime prestazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono materiali durevoli e isolanti efficaci.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Marrone