Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084106/100
Cod. Produttore
0084106/100
Cod. EAN
4044774691367

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore guaina: Grigio
  • Resistenza alte temperature: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Ambienti estremi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 GY, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto offre una protezione eccellente grazie alla sua costruzione robusta e flessibile, ideale per applicazioni in ambienti estremi. Realizzato in materiali di alta qualità, il cavo è di colore grigio, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sicure e efficienti, OLFLEX HEAT 205 è la scelta ideale per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Grigio