Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084000/100
Cod. Produttore
0084000/100
Cod. EAN
4044774691176

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: 1X1 mm²
  • Colore isolamento: Giallo/Verde
  • Resistente a temperature elevate
  • Elevata flessibilità
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali durevoli
  • Prestazioni ottimali in ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 GNYE, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo design innovativo garantisce prestazioni ottimali in ambienti difficili. Con un colore distintivo, OLFLEX HEAT 205 SC è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye