Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084005/100
Cod. Produttore
0084005/100
Cod. EAN
4044774691244

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: giallo
  • Resistente a temperature elevate
  • Alta flessibilità
  • Materiali durevoli
  • Adatto per uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 YE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo design compatto e la colorazione gialla lo rendono facilmente riconoscibile, garantendo sicurezza e affidabilità. Scegli OLFLEX HEAT 205 SC per prestazioni ottimali in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Giallo