Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084002/100
Cod. Produttore
0084002/100
Cod. EAN
4044774691206

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 BU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 205 SC con conduttore singolo di alta qualità. Il filo è caratterizzato da un isolamento resistente e da un materiale conduttore affidabile, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Blu