Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0084105/100
Cod. Produttore
0084105/100
Cod. EAN
4044774691343

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Colore: bianco
  • Alta resistenza a temperature elevate
  • Flessibilità elevata
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 WH, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design in bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre la classificazione merceologica garantisce che soddisfi gli standard più elevati. Scegli OLFLEX HEAT 205 per prestazioni affidabili e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

7,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Bianco