Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0050006/100
Cod. Produttore
0050006/100
Cod. EAN
4044774688602

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X1 GN
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 GN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, offrendo una straordinaria flessibilità e durata. La sua colorazione verde lo rende facilmente identificabile in qualsiasi installazione. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore, OLFLEX HEAT 180 SIF è la scelta perfetta per garantire prestazioni affidabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Verde